アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ペダル式ゴミ箱
R防臭エバン・ペダルペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60778436
品番
641534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
フタ・本体に防臭剤を練り込んで成型しており、においがつきにくくなっています。
生ゴミなどのにおい移りを防止します。
容量(L)
30
材質
本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル=PP、ロッド=スチール(クロームメッキ)
用途
ゴミ箱
仕様
防臭
トラスコ品番
778-3957
色
ブラウン
高さ(mm)
488
奥行(mm)
385
間口(mm)
256
フタの種類
ペダル式
注意
※火のそばで使用しないで下さい。