アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ペダル式ゴミ箱
R防臭エバン・ペダルペール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60778454
品番
641039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フタ・本体に防臭剤を練り込んで成型しており、においがつきにくくなっています。
生ゴミなどのにおい移りを防止します。
容量(L)
9.5
材質
本体・フタ・ペダル・中バケツ/PP、ハンドル・ロッド/スチール(クロームメッキ)
用途
ゴミ箱
仕様
防臭
トラスコ品番
778-3922
質量(kg)
約1.174
高さ(mm)
330
タイプ
中バケツ付
奥行(mm)
291
間口(mm)
276
アズワン品番
1-7019-11
フタの種類
ペダル式
注意
※火のそばで使用しないで下さい。