曜日別特売
ES-25T タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 60778768

※本体画像

ES-25T タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 60778768
ES-25T タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 60778768
ES-25T タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 60778768
ES-25T タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 60778768
ES-25T タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 60778768
ES-25T タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 60778768
ES-25T タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 60778768

タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タンク容量(L)25
ホース長さ(m)20
内容量1台注文コード60778768品番ES-25T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
園芸用消毒・除草に使用します。

用途薬剤散布に付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトルトラスコ品番775-8103質量(kg)21.5種類エンジン式タンク容量(L)25燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4本体質量(kg)21.5ホース長さ(m)20連続使用時間約70分ホース径(Φmm)6ノズル長(mm)870燃料タンク容量(L)0.6使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]噴霧能力(mL/min)800~4300エンジン形式2サイクル 工進KC26材質(タンク)PE主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ一連差動ピストン式吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤アズワン品番64-6357-66
関連資料:(2.3MB)取扱説明書:(5.8MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。燃料は抜き、エンジンストップするまで必ず使い切ってください。

商品説明動画

KOSHIN モ~背負わないシリーズ エンジン式小型動噴 ES-25T (ガーデンスプレーヤー)
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60848576
2023-04-26
用途: 薬剤、液肥散布作業
有限会社エスク景環デザイン建設業・工事業

エンジンの調子も良く、使い勝手も良いが欲を言えばもう少し音が静かだと申し分ない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする