アリミツ
アリミツの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アリミツの 高圧洗浄機
高圧温水洗浄機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出圧力(MPa)
6.9
注文コード
60778777
品番
AHC-15HC6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
吐出圧力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
吐出圧力(MPa)
6.9
吐出水量(L/min)
11.6
用途
洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄
仕様
温水タイプ
トラスコ品番
773-5430
幅(mm)
885
高さ(mm)
1250
奥行(mm)
855
電源
三相200V
消費電力
1500W
電源コード(m)
10
給水方式
水道直結タイプ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
43,000
/
税込
¥
47,300
沖縄地方
数量1につき
¥
55,000
/
税込
¥
60,500
離島
数量1につき
¥
65,000
/
税込
¥
71,500