アリミツ
アリミツの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アリミツの 高圧洗浄機
高圧温水洗浄機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60778804
品番
AHC-3100-2-60HZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
低価格で効率の良い高圧ステンレスボイラーを採用してコンパクトボディーで省スペース化を図りました。操作性アップを考え使いやすい大きなスイッチボタンを採用しています。
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
-/9.8
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
-/13.3
用途
食品工場の油汚れの多い床機械、タンク洗浄、凍細防止剤付着の車下部洗浄、保冷車、トラックの荷台洗浄、機械・車のメンテ用洗浄
トラスコ品番
773-5464
幅(mm)
684
質量(kg)
110
高さ(mm)
1160
奥行(mm)
706
出力
2.2KW
電源
三相200V
消費電力
2200W
電源コード(m)
6
給水方式
水道直結タイプ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
43,000
/
税込
¥
47,300
沖縄地方
数量1につき
¥
55,000
/
税込
¥
60,500
離島
数量1につき
¥
65,000
/
税込
¥
71,500