3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 業務用掃除機
3M(スリーエム)の 掃除機用部品・消耗品・関連用品
3M(スリーエム)の その他掃除機用部品・オプション
サーフェスプリパレーションパッド 5枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
直径(mm)
330
注文コード
60779023
品番
SPP 330X82
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。
空隙の少ない構造で、よりなめらかに床面を調整します。
用途
樹脂ワックス床の強力表面洗浄作業用、動線や出入口付近など、汚れが目立つ場所限定した作業、ワックス表層だけを除去する場合
トラスコ品番
759-2345
材質
ナイロン繊維、酸化アルミニウム
質量(g)
600
寸法(inch)
13
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
330×82×10
直径(mm)
330
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。