3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 業務用掃除機
3M(スリーエム)の 掃除機用部品・消耗品・関連用品
3M(スリーエム)の その他掃除機用部品・オプション
サーフェスプリパレーションパッドエキストラ 5枚入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
60779075
品番
SPP EX 330X82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。
空隙のあるオープンな構造で目詰まりしにくく、広い面積を効率よく作業できます。
用途
強力表面洗浄作業用、積層したワックスを除去する場合、自動床洗浄機を使用する場合
トラスコ品番
759-2396
材質
ナイロン繊維、酸化アルミニウム
質量(g)
700
寸法(inch)
13
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
330×82×20
直径(mm)
330
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。