サーフェスプリパレーションパッドエキストラ 5枚入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード60779084 品番SPP EX 380X82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。
空隙のあるオープンな構造で目詰まりしにくく、広い面積を効率よく作業できます。

用途強力表面洗浄作業用、積層したワックスを除去する場合、自動床洗浄機を使用する場合 トラスコ品番759-2400 材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム 質量(g)900 寸法(inch)15 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)380×82×20 直径(mm)380
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする