サーフェスプリパレーションパッドエキストラ 5枚入り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード60779093 品番SPP EX 432X82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。
空隙のあるオープンな構造で目詰まりしにくく、広い面積を効率よく作業できます。

用途強力表面洗浄作業用、積層したワックスを除去する場合、自動床洗浄機を使用する場合 トラスコ品番759-2418 材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム 質量(kg)1 寸法(inch)17 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)432×82×20 直径(mm)432
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする