3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 業務用掃除機
3M(スリーエム)の 掃除機用部品・消耗品・関連用品
3M(スリーエム)の その他掃除機用部品・オプション
シャワーフィードドライビングアッセンブリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60779127
品番
SHOWER A455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
5mmのラバー、穴あきアルミ台からなるパッド台(クラッチプレート付)です。
用途
シャンピングポリッシャー用
トラスコ品番
759-2329
材質
アルミダイキャスト、ラバー、ナイロン
質量(kg)
5
タイプ
四つ爪
寸法(inch)
18
直径(mm)
455
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。