ドライビングアッセンブリー(木台付き)455mm 2枚入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード60779172 品番ASSY 455
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。

用途通常ポリッシャー用パッド台 仕様木台(クラッチプレートなし) トラスコ品番759-0270 材質木、ラバー、ナイロン 質量(kg)5 寸法(inch)18 直径(mm)455
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする