曜日別特売
BRO 432X82 ブラウンストリッパーパッド 茶 5枚入り 3M(スリーエム) 60779188

ブラウンストリッパーパッド 茶 5枚入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード60779188品番BRO 432X82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。
一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。

用途はく離作業用(あまり汚れていない所のはく離)トラスコ品番759-0318材質ナイロン、ポリエステル、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒質量(kg)2寸法(inch)17寸法(外径×内径×厚さ)(mm)432×82×28直径(mm)432
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする