3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 業務用掃除機
3M(スリーエム)の 掃除機用部品・消耗品・関連用品
3M(スリーエム)の その他掃除機用部品・オプション
ブラウンストリッパーパッド 茶 5枚入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
60779197
品番
BRO 455X82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。
一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途
はく離作業用(あまり汚れていない所のはく離)
トラスコ品番
759-0326
材質
ナイロン、ポリエステル、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒
質量(kg)
3
寸法(inch)
18
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
455×82×28
直径(mm)
455
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。