ホワイトスーパーポリッシュパッド 白 5枚入り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 60779258 品番 WHI 455X82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。
一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。

用途ワックスの艶出し作業、焼き付け作業用 トラスコ品番759-3082 材質ポリエステル 質量(kg)2 寸法(inch)18 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)455×82×28 直径(mm)455
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする