ペンギン
ペンギンの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
ペンギンの ポリッシャー
ペンギンの ポリシャー用替ブラシ
イノベーター15用カーペット洗浄ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60779346
品番
9133
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
腐食のないプラスチック製です。
カーペットの毛足による調整機能付です。
用途
カーペットの洗浄用ブラシ
仕様
プレート付
トラスコ品番
469-9874
適合本体
9350
材質
本体:プラスチック、ブラシ:ナイロン
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
110
直径(mm)
400