ペンギン
ペンギンの 業務用掃除機
ペンギンの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ペンギンの その他掃除機用部品・オプション
イノベーター15用ワンタッチガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60779364
品番
9166
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
腐食のないビニール製です。
取り付けが簡単です。
用途
イノベーター専用溶液飛散防止カバー
トラスコ品番
469-9891
適合本体
9350
材質
ビニール
幅(mm)
210
質量(kg)
1
高さ(mm)
130
奥行(mm)
210