ペンギン
ペンギンの 業務用掃除機
ペンギンの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ペンギンの 掃除機用ノズル・ブラシ
イノベーター17用カーペット洗浄ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60779382
品番
9134
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
腐食のないプラスチック製です。
カーペットの毛足による調整機能付です。
用途
カーペットの洗浄用ブラシ
仕様
プレート付
トラスコ品番
469-9882
適合本体
9351
材質
本体:プラスチック、ブラシ:ナイロン
質量(kg)
3.9
高さ(mm)
110
直径(mm)
455