ペンギン
ペンギンの 業務用掃除機
ペンギンの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ペンギンの 掃除機用ノズル・ブラシ
イノベーター17用ナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60779398
品番
9132
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
腐食のないプラスチック製です。
用途
凹凸のある床などの洗浄用ブラシ
仕様
プレート付
トラスコ品番
469-9866
適合本体
9351
材質
本体:プラスチック、ブラシ:ナイロン
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
120
直径(mm)
450