ペンギン
ペンギンの 業務用掃除機
ペンギンの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ペンギンの その他掃除機用部品・オプション
イノベーター17用ワンタッチガード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60779407
品番
9167
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
腐食のないビニール製です。
取り付けが簡単です。
用途
イノベーター専用溶液飛散防止カバー
トラスコ品番
469-9904
適合本体
9351
材質
ビニール
幅(mm)
210
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
130
奥行(mm)
210