ラウンドブルートコンテナ ブルートキャディーバッグ ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60779434 品番186753307
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ラウンドブルートコンテナにキャディバッグを取り付ければ、便利な清掃用品運搬車になります。
豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。
世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。

材質ポリ塩化ビニール ブラック トラスコ品番778-4619 質量(kg)0.9 高さ(mm)44 奥行(mm)387 間口(mm)286 繰り返し・詰め替え対応
注意
※37.9L、208.2Lタイプには使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする