ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の ゴミ箱
ERECTA(エレクター)の ペール・バケツ型ゴミ箱
ラバーメイド デスクサイドコンテナ サイドビン ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60779452
品番
2950-7307
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
デスクサイドコンテナの外側、もしくは内側に取り付けることで、ゴミ箱の拡張や分別が可能です。
材質
ポリエチレン
色
ブラック
トラスコ品番
819-4547
適合本体
26.6L用、39L用
質量(kg)
0.3
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体