ラバーメイド マーシャルコンテナ リジットライナー グレイ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60779468 品番355075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性と安全性を両立、屋内・屋外いずれにも使用可能です。
使い方はアイデア次第。ゴミ箱だけでなく傘立てなどにも最適の美しいデザインです。

容量(L)45.9 材質ポリエチレン(PE) グレー 用途ゴミ箱、傘立て トラスコ品番819-4601 適合本体8160-8803、81608801、8160-8802、81608807 質量(kg)1.8 高さ(mm)692 外径(mm)305 直径×高さ(mm)305×692 フタの種類オープン式 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60779468
2018-02-01
用途:
傘立て
BIRD MOUNTAIN 様 (卸売・小売業)

フロントのプリントが入っていない物が届く。確認したところモデルチェンジをしたそうで、今はプリントが入らないとのことだった。即掲載写真を変えるべきである。しかしその後の返品対応は良かった。残念。

MonotaROからの回答

写真の変更を行いました。
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする