※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

26898875 アンタッチャブルスクエアコンテナ用スウィングトップ ラバーメイド 60779547 26898875 アンタッチャブルスクエアコンテナ用スウィングトップ ラバーメイド 60779547 26898875 アンタッチャブルスクエアコンテナ用スウィングトップ ラバーメイド 60779547 26898875 アンタッチャブルスクエアコンテナ用スウィングトップ ラバーメイド 60779547

アンタッチャブルスクエアコンテナ用スウィングトップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体87.1L用 グレー 注文コード60779547 品番26898875
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は適合本体・色など6種類から選べます 他の種類を見る

アンタッチャブルスクエアコンテナ専用のスウィング式フタです。

材質ポリプロピレン(PP) グレー フタの種類スイング式 トラスコ品番819-4530 適合本体87.1L用 質量(kg)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする