ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
アンタッチャブルスクエアコンテナ用スウィングトップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合本体
87.1L用
色
ブラック
注文コード
60779556
品番
26898807
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合本体・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
フタの種類
スイング式
トラスコ品番
819-4529
適合本体
87.1L用
質量(kg)
1.6