ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
アンタッチャブルスクエアコンテナ用ペーパー・リサイクルトップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60779608
品番
178837506
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
アンタッチャブルスクエアコンテナ専用のフタです。
シングルストリーム方式に対応してます。
商品タイプ
フタ
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グリーン
フタの種類
オープン式
トラスコ品番
819-4499
適合本体
87.1L用
質量(kg)
0.5