ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
アンタッチャブルスクエアコンテナ用ペーパー・リサイクルトップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60779626
品番
279465
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
商品タイプ
フタ
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ダークブルー
フタの種類
オープン式
トラスコ品番
819-4517
適合本体
132.5L、189.3L用
質量(kg)
1.3