ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
アンタッチャブルハーフラウンドコンテナ用スイングトップ ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60779653
品番
362007
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
色
ブラック
トラスコ品番
819-4538
適合本体
352002、352075、35207365
質量(kg)
1.3
フタの種類
スイング式
商品タイプ
フタ