ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
アンタッチャブルラウンドコンテナ用スウィングトップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60779678
品番
267202
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン(PE)
色
ベージュ
フタの種類
スイング式
トラスコ品番
819-4526
適合本体
294775、354602、354675
質量(kg)
1