ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
アンタッチャブルラウンドコンテナ用ラウンドファンネルトップ グレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60779687
品番
354875
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
グレー
トラスコ品番
819-4537
適合本体
294775、354602、354675
質量(kg)
0.6
フタの種類
オープン式
商品タイプ
フタ