ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
スリムジムコンテナ用 シングルストリーム・リサイクルトップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60779766
品番
178837306
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
フタ
材質
ポリエチレン(PE)
色
グリーン
フタの種類
オープン式
仕様
すべてのスリムジムコンテナに適合。
トラスコ品番
819-4497
適合本体
全てのスリムジムコンテナ
質量(kg)
0.5