ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
スリムジムコンテナ用 シングルストリーム・リサイクルトップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60779775
品番
178837265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブルー
仕様
すべてのスリムジムコンテナに適合。
トラスコ品番
819-4496
適合本体
全てのスリムジムコンテナ
質量(kg)
0.5