※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
スリムジムコンテナ用アンタッチャブルトップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60779784
品番
FG267360GRAY
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
分別回収に最適なシステム。
スイング式のトップ。
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
トラスコ品番
819-4502
適合本体
全てのスリムジムコンテナ
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
フタ