※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
スリムジムコンテナ用アンタッチャブルトップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
注文コード
60779793
品番
26736002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
分別回収に最適なシステム。
スイング式のトップ。
材質
ポリエチレン(PE)
色
ベージュ
トラスコ品番
819-4511
適合本体
全てのスリムジムコンテナ
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
フタ