FG262000RED ラウンドブルートコンテナ レッド ラバーメイド 60779967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラウンドブルートコンテナ レッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード60779967品番FG262000RED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。

容量(L)75.7材質ポリエチレン(PE)レッド仕様リサイクルマーク付(26207365)、食品衛生法適合品トラスコ品番819-4403高さ(mm)581外径(mm)495
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする