曜日別特売

ゴミ箱 連結ハンドルペール90型

ゴミ箱 連結ハンドルペール90型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ゴミ箱 連結ハンドルペール90型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ゴミ箱 連結ハンドルペール90型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

異なるサイズもしっかり連結します。
バックル付きでフタをロックできます。
ハンドル付きでフタが開けやすいです。

用途
ゴミ箱、収納ボックスに。
トラスコ品番
702-5247
材質
ポリプロピレン
色
チャコールブラック
高さ(mm)
620
奥行(mm)
465
容量(L)
96
間口(mm)
540
キャスター有無
無
内容量
1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7986780702147
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする