TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ユニードスライドペール33
スライド式のフタなので高さが抑えられ棚下に便利でフタロック機構付きです
棚やカウンター下に最適なスライドタイプのフタを採用しました
用途
ゴミ箱に。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
530
奥行(mm)
415
容量(L)
33
間口(mm)
245
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79867816
02083
574-8557
ホワイトグレー
¥
4,140
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
79867886
02084
574-8345
チャコールブラック
¥
4,140
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください