ラウンドブルートコンテナ レッド
優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。
容量(L)75.7
材質ポリエチレン(PE)
色レッド
仕様リサイクルマーク付(26207365)、食品衛生法適合品
トラスコ品番819-4403
高さ(mm)581
外径(mm)495
内容量1個
優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。