ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
ラウンドブルートコンテナ用ドームトップ グレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合本体
121.1L用
注文コード
60780037
品番
26378875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,500
この商品は
適合本体
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラウンドブルートコンテナ専用のドーム型フタです。
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
トラスコ品番
819-4445
適合本体
121.1L用
質量(kg)
5
高さ(mm)
311
外径(mm)
576
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
フタ