ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
ラウンドブルートコンテナ用ドームトップ グレイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60780046
品番
26478875
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ラウンドブルートコンテナ専用のドーム型フタです。
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
トラスコ品番
819-4452
適合本体
166.6L用
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
321
外径(mm)
630
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
フタ