26578875 ラウンドブルートコンテナ用ドームトップ グレイ ラバーメイド 60780055 26578875 ラウンドブルートコンテナ用ドームトップ グレイ ラバーメイド 60780055

ラウンドブルートコンテナ用ドームトップ グレイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60780055 品番 26578875
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ラウンドブルートコンテナ専用のドーム型フタです。

材質ポリエチレン(PE) グレー トラスコ品番819-4454 適合本体208.2L用 質量(kg)6.4 高さ(mm)368 外径(mm)692 フタの種類プッシュ式 商品タイプフタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする