※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
ラウンドブルートユーティリティーコンテナ用フタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ダークグリーン
注文コード
60780274
品番
26456006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラウンドブルートコンテナ専用のフタです。
商品タイプ
フタ
材質
ポリエチレン(PE)
色
ダークグリーン
トラスコ品番
819-4448
適合本体
166.6L用
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
38
外径(mm)
622