※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
ラウンドブルートユーティリティーコンテナ用フタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
60780283
品番
26456005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラウンドブルートコンテナ専用のフタです。
商品タイプ
フタ
材質
ポリエチレン(PE)
色
レッド
トラスコ品番
819-4447
適合本体
166.6L用
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
38
外径(mm)
622
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60780283
26456005
49615378
FG264560-RED
BRUTE 44ガロン丸型コンテナ用フタ
ラバーメイド
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました