K-13 サニパック K-13 室内用ポリ袋 半透明 10L 100枚 日本サニパック 60780362 K-13 サニパック K-13 室内用ポリ袋 半透明 10L 100枚 日本サニパック 60780362 K-13 サニパック K-13 室内用ポリ袋 半透明 10L 100枚 日本サニパック 60780362

サニパック K-13 室内用ポリ袋 半透明 10L 100枚

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード60780362 品番K-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

薄手タイプの室内用のポリ袋です。
事務所等のゴミ箱に最適です。

容量(L)10 半透明 厚さ(mm)0.01 トラスコ品番783-9227 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(g)382 入数(枚)100 寸法(横×縦)(mm)400×500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60780362
2023-06-15
用途:
事務所内の各所ゴミ箱用
奈良市役所 様 (その他業種)

事務所各室内に設置しているゴミ箱用として使用している。定期的な交換で必要数のストックとして購入した、定期購入までには数は使用していないので少なくなれば都度購入。

対象商品:
60780362
2023-08-07
用途:
ゴミ箱用
その他業種

ゴミ箱用として使っています。
量も沢山だし、値段も手頃でとても経済的です。

対象商品:
60780362
2021-04-04
用途:
室内のごみ入れ用に
サービス業

室内用のゴミ箱に、ちょうどよいサイズでした。買い物袋が有料になったので、代わりに使っています。重宝しています。

対象商品:
60780362
2020-09-22
用途:
室内ゴミ箱の袋
建設業・工事業

普通のポリ袋並みに薄いですが、無料で貰えなくなったレジ袋の代わりにゴミ箱にぴったりでした。1枚3円なので、レジ袋大の5円よりは少しお得です。

1人が参考にしています
対象商品:
60780362
2020-04-20
用途:
家のごみ箱にJUSTサイズ。
サービス業

家のごみ箱用に袋が欲しくて購入しました。
JUSTサイズで枚数もしっかり入っていて満足です。
また購入したいと思います!

対象商品:
60780362
2020-06-02
用途:
室内ゴミ箱用
教育・研究機関

20リットルでは大きいと思い10リットルを購入しましたが、思っていたより小さかったです。生地はかなり薄手です。

対象商品:
60780362
2018-10-15
用途:
ゴミ箱用と赤ちゃんの下着入れ!
サービス業

ゴミ箱用には最高で孫が双子なので下着入れと、使用済オムツいれに使用していますが使い勝手の良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする