サニパック スタンダートポリ袋 透明100枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 60780396 品番 LT08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。

透明 厚さ(mm)0.02 トラスコ品番475-4336 サイズ8 寸法(横×縦)(mm)130×250 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(g)120.3 入数(枚)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする