曜日別特売
LT15 サニパック スタンダートポリ袋 透明100枚 日本サニパック 60780466

サニパック スタンダートポリ袋 透明100枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(横×縦)(mm)300×450
内容量1セット(100枚)注文コード60780466品番LT15
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。

透明厚さ(mm)0.02トラスコ品番475-4409サイズ15寸法(横×縦)(mm)300×450材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)499.7入数(枚)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする