サニパック スタンダートポリ袋 透明100枚

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 60780518 品番 LT20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。

透明 厚さ(mm)0.02 トラスコ品番475-4450 サイズ20 寸法(横×縦)(mm)460×600 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(kg)1 入数(枚)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする