萩原工業
萩原工業の ポリ袋・ゴミ袋
萩原工業の ポリ袋(ゴミ袋)
スケルUVバック 200枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200枚)
注文コード
60780527
品番
SUV4862200
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
透明で中身の可視化が可能になったUV剤(紫外線劣化防止剤)を配合し耐候性があります。
色
透明
用途
建築、土木現場等での分別ゴミ袋
トラスコ品番
377-8886
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、絞りロープ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
約60/袋
入数(枚)
200
寸法(横×縦)(mm)
480×620
注意
※火のそばでの使用は、おやめ下さい。燃えたり、溶けたりすることがあります。