PTS袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 60780545 品番 PB220300PC
参考基準価格(税別)¥20,890 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

透明袋では最高クラスのガスバリア性を誇ります。
中が見えるので誤出荷の心配が不要になります。
金属、電子部品等の長期保管、過酷条件での輸送、乾燥剤や脱酸素剤(RP剤)と併用することができます、酸素や水分の透過を防ぎます

透明 厚さ(mm)0.112 トラスコ品番818-7934 寸法(横×縦)(mm)220×300 仕様三方シール平袋 材質セラミック蒸着PET/PE 質量(kg)1
注意
※ヒートシール機を使用し、密閉させてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする