アルミ袋

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 60780597 品番 AB220300PC
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。
高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
金属、電子部品等の長期保管、過酷条件での輸送、乾燥剤や脱酸素剤(RP剤)と併用することができます、遮光性が高く、酸素や水分の透過を防ぎます

材質PET/アルミ箔/PE 厚さ(mm)0.094 幅(mm)220 高さ(mm)300 タイプ三方シール平袋 トラスコ品番818-7939 質量(kg)2 シルバー 入数(枚)100 縦(mm)300 横(mm)220
注意
※ヒートシール機を使用し、密閉させてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-16
用途:
食品長期保存用
その他業種

食品の長期保存用の為に購入。とてもしっかりしてるので遮光性は問題なさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
60780597
2022-12-26
用途:
長期保存のための詰め替え
不動産業

印字が変わっていてビックリ。
今回私用の為、微妙で容認、致し方ないとしたけれど、色まで変わってしまっていたので、、これが業務利用なら大クレームものです。
商品としては満足しています。

対象商品:
60780597
2022-08-08
用途:
災害時等のペット・家族の食糧備蓄として
運輸・通信業

シッカリとした製品だと感じました。

業務用でなく家庭用のフードセイバーを使用したので、吸引には台所用水切りネット(ポリエチレン)を袋の口に挟み込み真空にし易くして、ネットと一緒に密封しました。

4人が参考にしています
対象商品:
60780606
2017-09-26
用途:
本の長期保存
その他業種

丈夫で使いやすい リーズナブル もう少し少ロットがあるとありがたい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする