ワタナベ工業
ワタナベ工業の マット・スノコ
ワタナベ工業の ジョイント式スノコ
システムタイル SR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60780642
品番
SR-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
タイル調でデザイン性に富んでいます。
手軽にジョイント施工が出来ます。
静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。
システムターフR、シバックスともジョイントが可能です。
色
アースブラウン
材質
PE樹脂
用途
屋上、ベランダ、遊技場など
トラスコ品番
794-8786
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
19